GARANT easyFix Schraubendreherhalter, Anzahl Aufnahmen: 3

Artikel-Nr.: 955670 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Aufnahmen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abstand Aufnahmen (mitte zu mitte) 21 mm
Durchgangsbohrungs-⌀ 6 mm
Stufenbohrungs-⌀ des Köchers (max. Griff-⌀) 18
Anzahl Aufnahmen 3
für Schraubendreher Gr. 0 − 1
Material Grundplatte Kunststoff
Material Haken Kunststoff
Grundplatten-Art doppelt
Produktart Schraubendreherhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Herstellernummer 955670 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche und schonende Bereitstellung der Schraubendreher. Leichtes Entnehmen und Einhängen durch geführte Aussparungen.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.