GARANT easyFix Flexibler Klemmhalter, Klemmen-⌀: 12-20mm

Artikel-Nr.: 955665 12-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,68 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    11,40 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
416 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klemmen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klemmbereich-⌀ 12 mm - 20 mm
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955665 12-20
EAN / GTIN 4062406197414
Herstellernummer 955665 12-20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.