GARANT easyFix Doppelhaken, Nutztiefe: 32mm

Artikel-Nr.: 955635 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,66 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    8,05 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nutzhöhe 27 mm
Nutzbreite 38 mm
Nutztiefe 32 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Haken Kunststoff
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Doppelhaken
Produktart Lochwandhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955635 32
EAN / GTIN 4062406197001
Herstellernummer 955635 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.