• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Halterset mit Papierrollenhalter, Typ: W1

Artikel-Nr.: 955499 W1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diamond Stat™
maximale Rollenbreite 43 cm
Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen ja
passend für Papierrollen mit Hülsen-⌀ 71 mm - 73 mm
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten ja
Produktart Papierrollenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Herstellernummer 955499 W1

Beschreibung

Ausführung:

Halterset inklusive Papierrollenhalter. Passend für UNI Tower Gr. L.

Lieferumfang:

3 Halter, Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. W1 in Türkis.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Passende Papierwischtücher finden Sie unter Nr. 089103, 089105, 089127.