Fachboden für U-Form, Typ: M

Artikel-Nr.: 955481 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Fachboden Stärke: 30
  • Höhenverstellung im Raster: 37

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Fachboden Stärke 30 mm
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Höhe 30 mm
Breite 540 mm
Tiefe 478 mm
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003
Herstellernummer 955481 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden aus Stahlblech für GARANT Uni Line Tower. Fachböden werden gegen Kippen mit GARANT easyFix Kunststoffdübeln gesichert.

Passend für:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.