Aufsatz für GARANT Uni Line Tower M, Typ: YELLOW

Artikel-Nr.: 955475 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tower
Höhe 220 mm
Breite 602 mm
Tiefe 542 mm
Farbe gelb RAL 1021
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955475 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585877
Herstellernummer 955475 YELLOW
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufsatz für GARANT Uni Line Tower aus Stahlblech mit geschlossener Oberseite. Für Kennzeichnung von z.B. Erste Hilfe oder Reinigungsstation, Bereitstellung von Werkzeug oder Persönlicher Schutzausrüstung.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung in Einzelteilen, Aufsatz einfach montierbar.
Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) finden Sie unter Nr. 955474.