GARANT Uni Line Piktogramm, Typ: BREAK

Artikel-Nr.: 955474 BREAK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Produktart Aufkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955474 BREAK
EAN / GTIN 4062406587857
Herstellernummer 955474 BREAK
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufkleber mit symbolhaften Piktogrammen zur schnellen, nonverbalen Erfassung von Informationen und zur Sichtbarmachung von z.B. Erste-Hilfe-Stationen. Für verschiedene Einsatzbereiche. Passend für den Aufsatz des GARANT Uni Line Tower, die Kennzeichnungstafel des GARANT Uni Line Z-Towers, des GARANT Uni Line Panel Gr. M und L, und den Kennzeichnungsaufsatz der GARANT Uni Line Wall.

Hinweis:

Aufkleberfarbe weiß (Outline).