Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 8

Artikel-Nr.: 955221 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 176

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe 176 mm
Breite 383 mm
Tiefe 176 mm
Anzahl der Werkzeuge 8
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955221 8
EAN / GTIN 4067263724094
Herstellernummer 955221 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955221: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 0; 1; 2: je 1 St.