Winkelschraubendreher / kurze Schraubendreher, Anzahl der Werkzeuge: 22

Artikel-Nr.: 955215 22
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 22 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 176

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe 176 mm
Breite 383 mm
Tiefe 176 mm
Anzahl Werkzeuge 22
Ausführung mit Schraubendreher
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955215 22
EAN / GTIN 4062406158255
Herstellernummer 955215 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955215: 1 St.
HOLEX Winkelschraubendreher-Satz mit Kugel für Torx® Nr. 624921 Gr. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 St.
HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz lang, mit Kugel, 9-teilig, 1,5 – 10 mm, Nr. 627225 Gr. 9: 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher für Schlitz Nr. 664201 Gr. 4; 5,5; 6,5: je 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 1; 2: je 1 St.