Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 29

Artikel-Nr.: 955161 29
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 29 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 115

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
passend für Shadowboard-Tiefe 115 mm
Breite 383 mm
Tiefe 115 mm
Anzahl der Werkzeuge 29
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955161 29
EAN / GTIN 4067263103066
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955161: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Schlitz 1/4 Zoll Nr. 631613 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Phillips 1/4 Zoll Nr. 631623 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll lang Nr. 631729 Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar 1/4 Zoll Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.
GARANT Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632429 Gr. 50; 100: je 1 St.
GARANT Steckgriff 1/4 Zoll Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.
GARANT Quergriff 1/4 Zoll Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
GARANT Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.