Stifte-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 7

Artikel-Nr.: 954935 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×10
Breite 250 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 7
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 0,257 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954935: 1 St.
MARKAL Tieflochmarkierer Nr. 085012 Gr. 096260: 1 St.
MARKAL Ersatzminen Nr. 085013 Gr. 096262: 1 St.
MARKAL Tieflochmarkierer Nr. 085152 Gr. BL: 1 St.
MARKAL Permanentmarker Nr. 085154 Gr. B: 1 St.
MARKAL Lackmarker Nr. 085160 Gr. W; Y: je 1 St.
MARKAL Tubenschreiber Nr. 085178 Gr. W: 1 St.