• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Logistiker-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 7

Artikel-Nr.: 954930 7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 7 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×10
Breite 250 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 7
Gewicht 0,464 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954930 7
EAN / GTIN 2050002004528
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954930: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. B: 1 St.
MARTOR Sicherheitsschere Nr. 769245 Gr. 134: 1 St.
MARTOR Schaber Nr. 837740: 1 St.
MARTOR Sicherheitsmesser mit 2 Klingen Nr. 842011 Gr. 1: 1 St.
MARTOR Ersatzklingen-Set Nr. 842012 Gr. 10: 1 St.
MARTOR Sicherheitsmesser Nr. 842041 Gr. 10: 1 St.
MARTOR Sicherheitsmesser mit 1 Klinge Nr. 842050: 1 St.