Elektronikzangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 6

Artikel-Nr.: 954925 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×10
Breite 250 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 6
Ausführung mit Zangen
Gewicht 0,455 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954925 6
EAN / GTIN 4062406156121
Herstellernummer 954925 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954925: 1 St.
GARANT Elektronik-Seitenschneider normal Nr. 726210 Gr. 125: 1 St.
GARANT Elektronik-Seitenschneider spitz Nr. 726250 Gr. 125: 1 St.
GARANT Elektronik-Spitzzange Nr. 727170 Gr. 140: 1 St.
GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951211 Gr. 3×3/1: 3 St.