Anreißen und Sägen, Anzahl der Werkzeuge: 8

Artikel-Nr.: 954890 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 8
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 1,474 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954890 8
EAN / GTIN 2050002004504
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954890: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. R: 1 St.
GARANT Messschieber Nr. 410100 Gr. 150: 1 St.
HM-Reißnadel Nr. 458760 Gr. HM: 1 St.
HOLEX Präzisions-Stahlmaßstab Nr. 461600 Gr. 300: 1 St.
GARANT Stahlbandmaß Nr. 461992 Gr. 3: 1 St.
Pocket-Wasserwaage Nr. 467482 Gr. 70: 1 St.
GARANT Metallsägebogen Nr. 580400: 1 St.
GARANT Handsägeblatt Nr. 582500 (1 VPE = 10 Stück): 1 St.