Feinmechanik-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 14

Artikel-Nr.: 954860 14
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 14 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 14
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 0,354 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954860: 1 St.
Uhrmacher-Lupe Nr. 490702 Gr. 10: 1 St.
HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Nr. 669005 Gr. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: je 1 St.
HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Phillips Nr. 669015 Gr. 0; 1: je 1 St.
Feinmechanikerzange Nr. 716100 Gr. 125: 1 St.
GARANT Feinmechaniker-Seitenschneider Nr. 725390 Gr. 110: 1 St.
HOLEX Pinzette spitz Nr. 727520 Gr. N: 1 St.
HOLEX Pinzette stumpf Nr. 727550 Gr. N: 1 St.
HOLEX Pinzette abgewinkelt Nr. 727600 Gr. N: 1 St.