Hammer-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 3

Artikel-Nr.: 954691 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×20
Breite 250 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 3
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954691 3
EAN / GTIN 4062406894665
Herstellernummer 954691 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954691: 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300; 500: je 1 St.
GARANT Schonhammer Nr. 754120 Gr. 40: 1 St.