Zangen-Sortiment vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 954537 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 5
Anzahl Werkzeuge 5
Ausführung mit VDE Werkzeug vollisoliert
Gewicht 1,433 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954537 5
EAN / GTIN 4062406157760
Herstellernummer 954537 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954537: 1 St.
GARANT Vanadium-Kombizange Nr. 701710 Gr. 180: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713310 Gr. 200: 1 St.
GARANT Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713710 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 725310 Gr. 160: 1 St.
GARANT Abisolierzange Nr. 728755 Gr. 160: 1 St.