Elektriker Schraubendreher vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 11

Artikel-Nr.: 954534 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 11
Anzahl Werkzeuge 11
Ausführung mit VDE Werkzeug vollisoliert
Gewicht 0,887 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954534 11
EAN / GTIN 4062406157739
Herstellernummer 954534 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954534: 1 St.
HOLEX Elektriker Schraubendreher für Schlitz Nr. 663301 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: je 1 St.
HOLEX Elektriker Schraubendreher für Phillips Nr. 668631 Gr. 0; 1; 2; 3: je 1 St.