Zangen-Sortiment vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 3

Artikel-Nr.: 954515 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 3
Anzahl Werkzeuge 3
Ausführung mit VDE Werkzeug vollisoliert
Gewicht 0,884 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954515 3
EAN / GTIN 4062406157791
Herstellernummer 954515 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954515: 1 St.
GARANT Vanadium-Kombizange Nr. 701710 Gr. 180: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713310 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 725310 Gr. 160: 1 St.