Zangen- / Schere-Sortiment vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 954486 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×20
Breite 150 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung mit VDE Werkzeug vollisoliert
Gewicht 0,867 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Herstellernummer 954486 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954486: 1 St.
HOLEX Kombizange Nr. 701852 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713351 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725351 Gr. 140: 1 St.
HOLEX Elektrikerschere mit 2K-Griff Nr. 768800 Gr. 140: 1 St.