Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 39

Artikel-Nr.: 953833 39
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 39 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×20
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Breite 250 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 39
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 3,179 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953833 39
EAN / GTIN 4062406158705
Herstellernummer 953833 39
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953833: 1 St.
HOLEX 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: je 1 St.
HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5: je 1 St.
HOLEX Knarre umschaltbar 1/4 Zoll Nr. 632090 Gr. 1/4: 1 St.
HOLEX Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632420 Gr. 50; 150: je 1 St.
HOLEX Steckgriff 1/4 Zoll Nr. 632840 Gr. 150: 1 St.
HOLEX Quergriff 1/4 Zoll Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
HOLEX Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633520 Gr. 1/4: 1 St.
HOLEX Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640190 Gr. 1/2: 1 St.
HOLEX Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641020 Gr. 125: 1 St.
HOLEX Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641320 Gr. 295: 1 St.
HOLEX Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641620 Gr. 1/2: 1 St.
HOLEX 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.
HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643220 Gr. 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.