Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 38

Artikel-Nr.: 953829 38
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×20
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Breite 250 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 38
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 3,793 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953829 38
EAN / GTIN 2050002042025
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz Nr. 952001 Gr. 953829: 1 St.
STAHLWILLE 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631000 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: je 1 St.
STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5: je 1 St.
STAHLWILLE Knarre umschaltbar 1/4 Zoll Nr. 632000 Gr. 1/4: 1 St.
STAHLWILLE Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632400 Gr. 50; 150: je 1 St.
STAHLWILLE Steckgriff 1/4 Zoll Nr. 632800 Gr. 150: 1 St.
STAHLWILLE Quergriff 1/4 Zoll Alloy Nr. 633000 Gr. 116: 1 St.
STAHLWILLE Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633500 Gr. 1/4: 1 St.
STAHLWILLE Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640100 Gr. 1/2: 1 St.
STAHLWILLE Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641000 Gr. 130; 255: je 1 St.
STAHLWILLE Quergriff 1/2 Zoll Alloy Nr. 641300 Gr. 300: 1 St.
STAHLWILLE Kardangelenk 1/2 Zoll Alloy Nr. 641600 Gr. 1/2: 1 St.
STAHLWILLE 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642200 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: je 1 St.
STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643200 Gr. 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.