Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 31

Artikel-Nr.: 953749 31
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 100 mm
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 31
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 4,114 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953749 31
EAN / GTIN 2050002043022
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953749: 1 St.
STAHLWILLE 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642100 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: je 1 St.
STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643200 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: je 1 St.
STAHLWILLE Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640100 Gr. 1/2: 1 St.
STAHLWILLE Verlängerung Nr. 641000 Gr. 75; 130; 255: je 1 St.
STAHLWILLE Quergriff Nr. 641300 Gr. 300: 1 St.
STAHLWILLE Kardangelenk Nr. 641600 Gr. 1/2: 1 St.