Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 13

Artikel-Nr.: 953690 13
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 13 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×8
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×8
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 8
Anzahl der Werkzeuge 13
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 0,763 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953690 13
EAN / GTIN 4062406155681
Herstellernummer 953690 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953690: 1 St.
GARANT Knarre Nr. 635025 Gr. 3/8: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 635429 Gr. 125: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 636229 Gr. 3/8: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 637125 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.