Ergänzungs-Satz 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 14

Artikel-Nr.: 953635 14
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 14 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×16
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×16
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Breite 150 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 14
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 1,995 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953635 14
EAN / GTIN 4062406155650
Herstellernummer 953635 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953635: 1 St.
HOLEX 12-kant-Einsatz lang Nr. 642520 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: je 1 St.