Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 953307 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×8
Breite 150 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 8
Anzahl der Werkzeuge 5
Ausführung mit Schraubendreher
Gewicht 0,215 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953307 5
EAN / GTIN 4062406155179
Herstellernummer 953307 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953307: 1 St.
HOLEX Kurze Schraubendreher für Schlitz Nr. 664201 Gr. 4; 5,5; 6,5: je 1 St.
HOLEX Kurze Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 1; 2: je 1 St.