Messwerkzeug-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 8

Artikel-Nr.: 952083 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×24
Breite 200 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 8
Ausführung mit Messwerkzeug
Gewicht 1,368 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952083 8
EAN / GTIN 2050002005105
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952083: 1 St.
HOLEX Messschieber Nonius Nr. 410200 Gr. 150: 1 St.
HOLEX Anschlagwinkel Nr. 452600 Gr. 150×100: 1 St.
HOLEX Winkelmesser Nr. 453000 Gr. 120×150: 1 St.
HOLEX Hartmetall-Reißnadel Nr. 458800 Gr. HM: 1 St.
HOLEX Stahlmaßstab Nr. 461805 Gr. 300: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5: 1 St.
WIHA Kunststoff-Gliedermaßstab Nr. 466200 Gr. 2: 1 St.
HOLEX Wasserwaage mit Magnet Nr. 467436 Gr. 400: 1 St.