Messwerkzeug-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 7

Artikel-Nr.: 952070 7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 7 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×16
Breite 200 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 7
Ausführung mit Messwerkzeug
Gewicht 1,65 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952070 7
EAN / GTIN 2050002004061
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952070: 1 St.
GARANT Digitaler Messschieber Nr. 412680 Gr. 150: 1 St.
GARANT Bügelmessschraube Nr. 420402 Gr. 0−25: 1 St.
GARANT Haarwinkel Nr. 450010 Gr. 150×100: 1 St.
HOLEX Hartmetall− Reißnadel Nr. 458800 Gr. HM: 1 St.
GARANT Stahlmaßstab Nr. 461770 Gr. 300: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462210 Gr. 3: 1 St.
WIHA Kunststoff-Gliedermaßstab Nr. 466200 Gr. 2: 1 St.