• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 95141
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 95141
EAN / GTIN 4020772095147
Herstellernummer 95141
L-Nummer L30090 704
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit rotem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 0
  • F1: 0,25 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Andrückschraube: M4x25
  • Gewicht: 35 g
  • Größe: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5
  • H: 14,5
  • H1: 23,0
  • H2: 34
  • HW min.: -5,0
  • HW max.: 0,6
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 16,0
  • M1: -
  • N: 25,0
  • P: 25,5
  • α: 90°

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb