{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Türöffnungswinkel | 90 Grad | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Höhe vorne | 2.025 mm | |
| Höhe hinten | 2.225 mm | |
| Breite | 1.200 mm | |
| Tiefe | 875 mm | |
| je Abteil Nutzbreite | 297 mm | |
| je Abteil Nutztiefe | 469 mm | |
| je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1.330 mm | |
| je Hutablage Nutzhöhe | 230 mm | |
| Fachboden Breite | 298 mm | |
| Fachboden Tiefe | 469 mm | |
| Sitzbank Höhe | 425 mm | |
| Sitzbank Breite | 1.200 mm | |
| Sitzbank Tiefe | 375 mm | |
| Anzahl Abteile | 4 | |
| Lüftungsschlitze Tür | ja | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Produktart | Garderobenschrank |
| Artikelnummer | 949891 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515054089 | |
| Herstellernummer | 949891 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceha Deutschland GmbH, Wegstraße 8a, 06116 Halle (Saale), Deutschland, https://ceha-stahlmoebel.de/ |