• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, Sitzbank und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2

Artikel-Nr.: 949890 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Türöffnungswinkel: 90
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Türöffnungswinkel 90 Grad
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe vorne 2.025 mm
Höhe hinten 2.225 mm
Breite 600 mm
Tiefe 875 mm
je Abteil Nutzbreite 297 mm
je Abteil Nutztiefe 469 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.330 mm
je Hutablage Nutzhöhe 230 mm
Fachboden Breite 298 mm
Fachboden Tiefe 469 mm
Sitzbank Höhe 425 mm
Sitzbank Breite 600 mm
Sitzbank Tiefe 375 mm
Anzahl Abteile 2
Lüftungsschlitze Tür ja
Gewicht 48 kg
Produktart Garderobenschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949890 2
EAN / GTIN 4069515054034
Herstellernummer 949890 2
Hersteller/verantwortliche Person Ceha Deutschland GmbH, Wegstraße 8a, 06116 Halle (Saale), Deutschland, https://ceha-stahlmoebel.de/

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, der das Liegenbleiben von Gegenständen verhindert, und Sitzbank. Schrägdachaufsatz und Sitzbank zur Selbstmontage. Abteilbreite 300 mm mit Hutboden und Kleiderstange. Die Kleiderstange verfügt über 2 Schiebehaken. Tür mit Lüftungslochung und Etikettenrahmen. Sitzlatten der Sitzbank standardmäßig aus Buche, allseitig gehobelt und gerundet, klarlackiert.
Mit BURG Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN EN 16121/08.2025

Lackierung:

Korpus und Türen lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Wahlweise Türen auch in signalblau RAL 5005 oder anthrazit RAL 7016 erhältlich.

Hinweis:

Schrägdachaufsatz und Sitzbank zur Selbstmontage. Garderobenschränke können auch ohne Schrägdachaufatz verwendet werden.