• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusätzlicher Schuhboden, Abteilbreite: 300mm

Artikel-Nr.: 949762 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abteilbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949762 300
EAN / GTIN 4067263707615
Herstellernummer 949762 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zusatz-Fachboden aus Stahlblech zur Unterteilung eines Garderobenschranks. Der Fachboden ist nicht höhenverstellbar und die Einbauhöhe beträgt ca. 250 mm. Kann auch als Schuhboden verwendet werden.

Passend für:

HOLEX Garderobenschränke Nr. 949612949734.

Hinweis:

Nr. 949762 Gr. 300 ist eine optionale Aufpreisposition, die nur bei Neubestellung mit angefordert werden kann. Ein Nachrüsten ist nicht möglich.