• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner horizontal mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 94714
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 94714
EAN / GTIN 4020772094713
Herstellernummer 94714
L-Nummer L30090 643
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner horizontal mit rotem Handgriff, verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Gewicht: 810 g
  • Größe: 4
  • B min.: 66,0
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min.: 59,0
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94,5
  • H2: 168,0
  • K: 9,5
  • L min.: 209
  • L max.: 273
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5