{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Vertikalauszug Tragfähigkeit | 80 kg | |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 2.000 mm | |
| Breite | 1.000 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Breite in G | 40 | |
| Tiefe in G | 20 | |
| Vertikalauszug Nutzhöhe | 1.692 mm | |
| Vertikalauszug Nutztiefe | 456 mm | |
| Anzahl Vertikalauszug | 1 | |
| Anzahl Fachboden | 5 | |
| Ausführung | Lochwand-Vertikalschrank | |
| Gewicht | 132 kg | |
| Produktart | Vertikalschrank |
| Artikelnummer | 942121 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001045 | |
| Herstellernummer | 942121 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |