• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 94151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 94151
EAN / GTIN 4020772094157
Herstellernummer 94151
L-Nummer L30090 615
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schubstangenspanner mit rotem Handgriff, mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 5
  • F1: 4,5 kN
  • F2: 4,5 kN
  • Andrückschraube: M12x50
  • Gewicht: 880 g
  • Größe: 5
  • A: 16,0
  • B min.: 41,5
  • B max.: 81,5
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 30
  • H1: 129,5
  • Hub: 40
  • HW min.: 30
  • HW max.: 50
  • K: 15,5
  • L1: 171,5
  • L2: 25
  • L3: 158,0
  • M: 29,0-46,0
  • M2: M24x1,5
  • N: 65
  • P: 35