• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannarm

Artikel-Nr.: 93708
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 93708
EAN / GTIN 4020772093709
Herstellernummer 93708
L-Nummer L30100 249
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannarm, hochfeste Aluminiumlegierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Konus und Anschlussgewinde für Andrückschrauben Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 50
  • ØD: 10,5
  • ØD1: 17
  • F: 80
  • H: 10,0
  • H1: 9,0
  • I: 25
  • L: 105
  • M: M12
  • N: 10
  • ØW: 20
  • Gewicht: 132 g