• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannarm

Artikel-Nr.: 93690
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 93690
EAN / GTIN 4020772093693
Herstellernummer 93690
L-Nummer L30100 129
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannarm, hochfeste Aluminiumlegierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Konus und Anschlussgewinde für Andrückschrauben Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 40
  • ØD: 8,5
  • ØD1: 14
  • F: 70
  • H: 9,0
  • H1: 7,0
  • I: 19
  • L: 90
  • M: M8
  • N: 10
  • ØW: 16
  • Gewicht: 65 g