• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion

Artikel-Nr.: 93526
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 93526
EAN / GTIN 4020772093525
Herstellernummer 93526
L-Nummer L30100 280
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion, doppelt wirkend.
Zum versenkten Einbau in Vorrichtungen. Beide Druckluftanschlüsse befinden sich im Flansch. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- von unten mit Nutmutter gegen Vorrichtung und Flansch klemmend
- von oben mit Nutmutter gegen die Vorrichtung klemmend

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880

Merkmal:

  • Größe: 63
  • rechts
    schwenkend
    : Ja
  • links
    schwenkend
    : -
  • F3: 1,10 kN
  • Anschlussgewinde
    für
    Andrückschraube: M12
  • Gewicht: 1080 g
  • Größe: 63
  • ØD2: 8,5
  • D3: M80x1,5
  • E: 45,0
  • F: 90
  • G: 70,0
  • G6: 35
  • H: 30
  • H1: 164
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 10,5
  • I: 25,5
  • M: 90
  • O: M10
  • P: 118
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Kolben-Ø
    : 63
  • Y Spannhub*: 14,0
  • Hub: 30,0