• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutmutter (DIN 70852)

Artikel-Nr.: 92924
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92924
EAN / GTIN 4020772092924
Herstellernummer 92924
L-Nummer L30100 364
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutmutter (DIN 70852), Stahl, verzinkt.
Zur Anwendung mit Hakenschlüssel (siehe AMF-Katalog Schraubwerkzeuge).

Merkmal:

  • Größe: 25
  • B: 7,0
  • C: 3,3
  • ØD1: 49
  • ØD2: 56
  • D3: M40x1,5
  • H: 8
  • Gewicht: 63 g