• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multikomfort Schwenkarm zur Tischbefestigung, Anzahl Gelenke: 1

Artikel-Nr.: 928294 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwenkarm-Ausladung 333 mm
Schwenkbereich 360 Grad
Schwenkwinkel 75 Grad
Tragfähigkeit 2 kg - 7 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928294 1
EAN / GTIN 4009729068304
Herstellernummer 990+1019+000
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Dreidimensionaler Monitorschwenkarm aus Aluminium und Kunststoff, mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors. Schwenkbereich waagerecht 180° und senkrecht 75°, Monitor in der Neigung kippbar. Waagerechte Positionierung des Monitors möglich.
Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Kabelführung durch Kunststoffabdeckung. Flexible Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für Tischplattenstärke 10 – 50 mm.
Maximale Monitorbreite 656 mm bzw. 27 Zoll. Drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard VESA 75/100, von 2 – 7 kg.

Lackierung:

Silber.