• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multikomfort Schwenkarm für Monitore, Anzahl Gelenke: 1

Artikel-Nr.: 928290 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwenkarm-Ausladung 314 mm
Schwenkbereich 180 Grad
Schwenkwinkel 75 Grad
Tragfähigkeit 2 kg - 7 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Herstellernummer 990+1079+001 CLU SW HG
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Dreidimensionaler Monitorschwenkarm aus Aluminium und Kunststoff, mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors. Schwenkbereich waagerecht (180 Grad) und senkrecht (75 Grad), Monitor in der Neigung kippbar. Waagerechte Positionierung des Monitors möglich.
Zur Anbringung an Lochblechwänden oder Multifix-Schiene. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Kabelführung durch Kunststoffabdeckung.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard 75/100, von 2 – 7 kg.