• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimedia-Doppelschwenkarm mit Multifunktionsaufnahme, Anzahl Schwenkarme: 2

Artikel-Nr.: 928272 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schwenkarme Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 510 mm
Tiefe 111 mm
Schwenkarm-Ausladung 209 mm - 295 mm
Schwenkbereich 15 Grad
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928272 2
EAN / GTIN 4009729074107
Herstellernummer 968+0119+002
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgängig einstellbarer Doppelschwenkarm aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, gepulvertem Stahlblech und Kunststoff. Zur Anbringung an Lochblechwänden. Für zwei Monitore bis maximal 30 Zoll bzw. Monitorbreite ca. 680 mm geeignet. Schwenkarm-Ausladung 209 – 295 mm. Schwenkbereich waagrecht 15°. Tragfähigkeit 2 × 7 kg. Einfache Monitormontage durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Inklusive Kabelhalter.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard 75/100.