• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme, Anzahl Gelenke: 1

Artikel-Nr.: 928270 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einbauhöhe 170 mm
Schwenkarm-Ausladung 256 mm
Anzahl Gelenke 1
Tragfähigkeit 10 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928270 1
EAN / GTIN 4009729061497
Herstellernummer 962+0119+003
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgängig einstellbarer Schwenkarm aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, gepulvertem Stahlblech und Kunststoff. Zur Anbringung an Lochblechwänden oder Trägersäulen. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Inklusive Kabelhalter für eine durchdachte Kabelführung.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard 75/100 bis zu 24 Zoll.