• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannarm

Artikel-Nr.: 92486
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92486
EAN / GTIN 4020772092481
Herstellernummer 92486
L-Nummer L30100 331
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannarm, hochfeste Aluminiumlegierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Konus und Anschlussgewinde für Andrückschrauben Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • ØD: 5,5
  • ØD1: 9
  • F: 35
  • H: 5,0
  • H1: 5,0
  • I: 12
  • L: 45
  • M: M4
  • N: 4
  • ØW: 8
  • Gewicht: 13 g