• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter

Artikel-Nr.: 92452
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92452
EAN / GTIN 4020772092450
Herstellernummer 92452
L-Nummer L30090 632
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adapter, zur Aufnahme individueller Spannarme. Mit Konus und Anschlussbohrungen. Hochfeste Aluminiumlegierung. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend.

Merkmal:

  • Größe: 50/63
  • B: 25
  • ØD: 10,5
  • ØD1: 17
  • ØD2: 9,0
  • H: 10,0
  • H1: 14,0
  • H2: 12
  • I: 30
  • L: 65
  • L1: 30
  • L2: 48
  • ØW: 20
  • Gewicht: 80 g