• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter

Artikel-Nr.: 92403
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92403
EAN / GTIN 4020772092405
Herstellernummer 92403
L-Nummer L30100 392
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adapter, zur Aufnahme individueller Spannarme. Mit Konus und Anschlussbohrungen. Hochfeste Aluminiumlegierung. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend.

Merkmal:

  • Größe: 12/16
  • B: 12
  • ØD: 5,5
  • ØD1: 10
  • ØD2: 4,5
  • H: 5,0
  • H1: 7,0
  • H2: 6
  • I: 14
  • L: 30
  • L1: 13
  • L2: 22
  • ØW: 8
  • Gewicht: 8 g