• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kippbehälter mit Abrollsystem, lackiert, Muldenvolumen: 300l

Artikel-Nr.: 919950 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Muldenvolumen 300 l
Höhe 835 mm
Länge 1.260 mm
Breite 770 mm
Schüttkanten Höhe 740 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 300 mm
Tragfähigkeit 750 kg
Kippsicherung ja
mit Seilzug ja
Einsatzbereich für Feststoffe
Gewicht 112 kg
Produktart Kippbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919950 300
EAN / GTIN 2050001936790
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Kippbehälter für Feststoffe mit günstigem Lastschwerpunkt. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.
Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
Einfahrtaschen-Innenmaße A×D = 200×80 mm.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte