Beschreibung:
Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.
Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880
Merkmal:
- Größe: 12
- rechts
schwenkend
: Ja - links
schwenkend
: - - F3: 0,03 kN
- Anschlussgewinde
für
Andrückschraube: M 4 - Gewicht: 200 g
- Größe: 12
- C: -
- ØD2: 4,3
- D3: M 5
- ØD4: 4,3
- E: 25,0
- F: 35
- H: 76
- H1: 105
- H2: 70
- H3: 15
- H4: 26
- H5: 21
- H7: 11
- H8: 51,0
- Größe: 12
- I: 12
- K: 10,0
- M: 31
- M1: 20,0
- N: 40
- O: M 5
- P: 24
- R: M 5
- T8: 5,0
- ØW: 8
- Kolben-Ø
: 12 - Y Spannhub*: 8,5
- Hub: 17,5