• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen mit 6 Schubladen, Anzahl Schubladen: 6

Artikel-Nr.: 914510 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 30
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 75
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 30 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 75 %
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 950 mm
Breite 660 mm
Tiefe 380 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 300 mm
Anzahl Schubladen 6
Gewicht 45 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072
Herstellernummer 914510 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das stabile Stahlblechgehäuse des Werkstattwagens ist ausgestattet mit gelochten Seitenwänden zur Aufnahme von Zubehör. Schubladeninnenseite mit Schlitzleisten zur Schubladenunterteilung. Die Schubladenentriegelung erfolgt durch einen in der Griffleiste integrierten Entriegelungsgriff. Schubladen durch Stiftzylinderschloss zentral verschließbar. Mit rollengelagerten Laufrädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 feststehende Rollen).
Stahlablage mit X-ABS-Einlage.
Solider, ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem PP.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Lieferumfang:

Inklusive Einteilungsmaterial. 4 Trennbleche für 60 mm Schublade, 3 Trennbleche für 120 mm Schublade.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für mobile Arbeiten vor Ort.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkstattwagen stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Werkstattwagen keinen Stößen aussetzen.