• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion

Artikel-Nr.: 91447
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 91447
EAN / GTIN 4020772091446
Herstellernummer 91447
L-Nummer L30100 152
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880

Merkmal:

  • Größe: 40
  • rechts
    schwenkend
    : -
  • links
    schwenkend
    : Ja
  • F3: 0,45 kN
  • Anschlussgewinde
    für
    Andrückschraube: M 8
  • Gewicht: 920 g
  • Größe: 40
  • C: 37
  • ØD2: 8,5
  • D3: M10
  • ØD4: 8,5
  • E: 45,5
  • F: 70
  • H: 96
  • H1: 145
  • H2: 90
  • H3: 25
  • H4: 40
  • H5: -
  • H7: 20
  • H8: 52,0
  • Größe: 40
  • I: 19
  • K: 9,0
  • M: 52
  • M1: 22,0
  • N: 70
  • O: M 8
  • P: 55
  • R: G1/8
  • T8: 8,0
  • ØW: 16
  • Kolben-Ø
    : 40
  • Y Spannhub*: 15,5
  • Hub: 30,0

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb